入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 1-1/2 to 2-3/8" |
高さ | 9" |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
材料 | PVFオーバーラミネートポリエステル |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 20.45 |
HSコード | 4911998000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5754-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | ホワイト | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥3,869 | ||
5754-O | - | 5" | ホワイト | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,756 | ||
7247-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥3,068 | ||
7247~1HV | 8 "以上 | 4" | ホワイト | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 24 " | ¥191 | ||
7247-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ホワイト | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,068 | ||
4121-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | ホワイト | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 7 / 8 " | ¥1,935 | ||
4121-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | ホワイト | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 2" | ¥3,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。