入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 8 "以上 |
高さ | 4.25 " |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | ストラップオン |
材料 | ガラス繊維プラスチックキャリア上のラミネート上のポリエステル |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 4911998000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5739-私 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥3,584 | ||
5739-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | スナップ方式の | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥3,961 | ||
5739-O | - | 5" | スナップ方式の | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,822 | ||
4109- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 13 / 16 " | ¥3,919 | ||
4109-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 7 / 8 " | ¥4,133 | ||
4109-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 2" | ¥3,442 | ||
4109-F | 6 "から7-7 / 8" | 8" | ストラップオン | 印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥3,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。