入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | レッド |
パイプ外径に適合 | 8 "以上 |
高さ | 4.25 " |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | ストラップオン |
材料 | ガラス繊維プラスチックキャリア上のラミネート上のポリエステル |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 4911998000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5689-私 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥3,425 | ||
5689-O | - | 5" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,762 | ||
4060-G | 8 "から9-7 / 8" | 10 " | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 10 " | ¥5,295 | ||
4060-H | "10へ" 15 | 9 5 / 16 " | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 9 5 / 16 " | ¥7,023 | ||
4060- | 3/4 to 1-3/8" | 8" | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥3,767 | ||
4060-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥2,337 | ||
4060-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 8" | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥4,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。