BRADY 51189ロックアウトステーションが48個のコンポーネントでいっぱい
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
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
色 | イエロー |
高さ | 23.5 " |
付属の南京錠本体素材 | ナイロン |
ロックアウトアプリケーション | 一般的なロックアウト/タグアウト |
材料 | ポリカーボネート |
最大南京錠の数 | 20 |
コンポーネントの数 | 48 |
含まれている南京錠の数 | 20 |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 5.54 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 86.87 |
船幅(cm) | 68.83 |
HSコード | 8301102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | クロージャタイプ | 色 | 深さ | 高さ | 材料 | 最大南京錠の数 | コンポーネントの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99709 | 14 " | - | イエロー/ブラック | 6" | 16 " | 金属 | 10 | 30 | ¥131,672 | ||
99710 | 14 " | - | イエロー/ブラック | 6" | 16 " | 金属 | 10 | 30 | ¥125,298 | ||
105939 | 17 " | - | イエロー | 6.75 | 17 " | ポリプロピレン | - | 20 | ¥92,090 | ||
105940 | 17 " | - | イエロー | 6.75 | 17 " | ポリプロピレン | - | 26 | ¥121,241 | ||
105941 | 17 " | - | イエロー | 6.75 | 17 " | ポリプロピレン | - | 26 | ¥116,027 | ||
99694 | 25 " | - | 赤/白 | 5.25 " | 30 " | ポリスチレン | - | 68 | ¥350,509 | ||
99696 | 25 " | - | 赤/白 | 5.25 " | 30 " | ポリスチレン | - | 68 | ¥368,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。