入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトバルブベース |
色 | レッド/ブラック |
ハンドルサイズに適合 | 1" |
高さ | 6" |
材料 | スチール/ナイロン |
最大南京錠の数 | 2 |
最大バルブハンドルの厚さ | 0.6 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルサイズに適合 | 最大バルブハンドルの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
50899 | 最大1.6 "幅x1.1"厚さ | 1.1 " | ¥15,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。