REESE 7028342 ボールマウントドロップ 7 3/4 インチ、長さ 10 1/2 インチ
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
アイテム価格 | ボールマウント |
容量GVW | 13,000ポンド |
長さ | 10.5 " |
シャンクサイズ | 1-1 / 4」 |
サイズ | 2/1ポンド |
舌容量(ポンド) | 1,300 |
タイプ(クラス) | V |
船の重量(kg) | 6.93 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。