入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険タグ |
背景色 | ホワイト |
ヘッダ | 危険 |
高さ | 5.75 " |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | ポリエステル |
リバースサイドレジェンド | このタグは削除しないでください |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。