入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レターラベル |
背景色 | ホワイト |
文字 | N |
文字高 | 1" |
グレード | 再帰反射しない |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
凡例の色 | ブラック |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | ビニール |
カードの数 | 10 |
全体の高さ | 1.75 " |
全幅 | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.03 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。