入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 4〜6インチ |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
材料 | 印刷されたプラスチックシート |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711-私 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥3,425 | ||
5711-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥3,961 | ||
5711-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,741 | ||
8790-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥3,430 | ||
8790~1HV | 8 "以上 | 4" | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 24 " | ¥3,845 | ||
8790-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥3,055 | ||
8790-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。