入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 3/4 to 1-3/8" |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
材料 | コイル状の印刷されたプラスチックシート |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.16 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 20.19 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 背景色 | パイプ外径に適合 | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5784-HPHV | 32 " | イエロー | 8 "以上 | 4.25 " | ブラック | ストラップオン | - | ガラス繊維プラスチックキャリア上のラミネート上のポリエステル | ¥6,944 | ||
5784-私 | 8" | イエロー | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | ブラック | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | ¥3,601 | ||
5784-Ⅱ | 12 " | イエロー | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | ブラック | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | ¥3,961 | ||
5784-O | 8" | イエロー | 1/2 to 1-3/8" | 5" | ブラック | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | ¥2,919 | ||
7301-1 | 14 " | グリーン | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | ¥3,055 | ||
7301-3C | 2.75 " | グリーン | 3/4 "以下 | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | ¥3,055 | ||
7301-4 | 7" | グリーン | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ホワイト | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | ¥3,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。