定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 4088-B パイプマーカー 工業用水 1-1/2 ~ 2-3/8 | AE3ZHC 5GXR7

BRADY 4088-Bパイプマーカー工業用水1-1 / 2から2-3 / 8

在庫あり
アイテム:AE3ZHC モデル:4088-B相互参照:5GXR7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,865 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプマーカー
背景色グリーン
パイプ外径に適合1-1/2 to 2-3/8"
高さ7 / 8 "
凡例の色ホワイト
マーカーアタッチメントスタイルスナップ方式の
材料コイル状の印刷されたプラスチックシート
幅(Width)7 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)19.94
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプ外径に適合高さ凡例の色マーカーアタッチメントスタイルカードごとのマーカー材料幅(Width)価格
BRADY 4088-A パイプマーカー 工業用水 3/4 ~ 1-3/8 インチ | AE3ZHB 5GXR6 4088-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ホワイトスナップ方式の-印刷されたプラスチックシート13 / 16 "¥1,383
BRADY 4088-C パイプマーカー 工業用水 2-1/2 ~ 3-7/8 | AE4KBZ 5LDP6 4088-C2-1/2 to 3-7/8"2"ホワイトスナップ方式の-印刷されたプラスチックシート2"¥3,351
BRADY 4088-D パイプマーカー 工業用ウォーター グリーン 4 ~ 6 インチ | AE4KCA 5LDP7 4088-D4〜6インチ2 13 / 16 "ホワイトスナップ方式の-印刷されたプラスチックシート2 13 / 16 "¥3,625
BRADY 4088-F パイプマーカー 工業用ウォーター グリーン 6 ~ 7-7/8 インチ | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "から7-7 / 8"8"ホワイトストラップオン1印刷されたプラスチックシート8"¥3,784
BRADY 4088-G パイプマーカー 工業用ウォーター グリーン 8 ~ 9-7/8 インチ | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "から9-7 / 8"10 "ホワイトストラップオン1印刷されたプラスチックシート10 "¥5,486
BRADY 4088-H パイプマーカー 工業用ウォーター グリーン 10 ~ 15 インチ | AE4KTP 5LFC9 4088-H"10へ" 159 5 / 16 "ホワイトストラップオン1印刷されたプラスチックシート9 5 / 16 "¥6,872
BRADY 7163-1 パイプマーカー 工業用水 2-1/2 ~ 7-7/8 | AE9TDW 6M409 7163-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "ホワイト自己接着1感圧ビニール14 "¥91

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 4088-Bパイプマーカー工業用水1-1 / 2から2-3 / 8
¥1,865 /単価