BRADY 4084-Hパイプマーカー油圧供給Y10〜15インチ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 10〜15インチ |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | ストラップオン |
材料 | 印刷されたプラスチックシート |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。