入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 8 "から9-7 / 8" |
高さ | 10 " |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | ストラップオン |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | 印刷されたプラスチックシート |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7071-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥3,073 | ||
7071~1HV | 8 "以上 | 4" | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 24 " | ¥3,845 | ||
7071-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,073 | ||
4043-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 7 / 8 " | ¥4,609 | ||
4043-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 2" | ¥3,389 | ||
4043-D | 4〜6インチ | 2 13 / 16 " | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | 2 13 / 16 " | ¥3,665 | ||
4043-F | 6 "から7-7 / 8" | 8" | ストラップオン | 1 | 印刷されたプラスチックシート | 8" | ¥3,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。