定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 3FR-375-2-WT ワイヤーマーキングスリーブ 幅 2 インチ、長さ 0.645 インチ | AH3CTE 31DX82

BRADY 3FR-375-2-WTワイヤーマーキングスリーブ2インチ幅0.645インチ長さ

在庫あり
アイテム:AH3CTE モデル:3FR-375-2-WT相互参照:31DX82

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥397,814 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemワイヤーマーキングスリーブ
ホワイト
高さ41 / 64 "
ロールあたりのラベル1000
材料Brady B-344 耐液性ポリオレフィン製熱収縮スリーブ
最大印刷の行不定
最大ワイヤーサイズ0.32 "
最小ワイヤーサイズ0.125 "
収縮率3:1
温度。 範囲-67度から275度F
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 1.3
船高(cm)28.19
船の長さ(cm)13.08
船幅(cm)27.56
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲高さ幅(Width)ロールあたりのラベル材料最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズ価格
BRADY HX-094-2-WT ワイヤー マーキング スリーブ ホワイト 幅 2 インチ | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40〜248度Fホワイト13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン0.08 "0.047 "¥392,570
BRADY HX-094-2-YL ワイヤー マーキング スリーブ イエロー 幅 2 インチ | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-Ill-40〜248度Fイエロー13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン0.08 "0.047 "¥384,805
BRADY HX-125-2-WT ワイヤー マーキング スリーブ ホワイト 幅 2 インチ | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40〜248度Fホワイト1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン0.11 "0.062 "¥403,269
BRADY HX-125-2-YL ワイヤー マーキング スリーブ イエロー 幅 2 インチ | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-Ill-40〜248度Fイエロー1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン0.11 "0.062 "¥421,230
BRADY HX-187-2-WT ワイヤー マーキング スリーブ ホワイト 幅 2 インチ | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40〜248度Fホワイト21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン0.151 "0.094 "¥501,661
BRADY HX-187-2-YL ワイヤーマーキングスリーブ イエロー 2 インチ幅 | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-Ill-40〜248度Fイエロー21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン0.151 "0.094 "¥553,921
BRADY HX-250-2-WT ワイヤー マーキング スリーブ ホワイト 幅 2 インチ | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40〜248度Fホワイト7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve(R)HX片面熱収縮ポリオレフィン0.215 "0.125 "¥288,575

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 3FR-375-2-WTワイヤーマーキングスリーブ2インチ幅0.645インチ長さ
¥397,814 /単価