入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リボンカートリッジ |
色 | 青 |
長さ | 200ft。 |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 9612109090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。