入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | レッド |
身長 | 1.437 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 5 / 8 " |
身幅 | 1.25 " |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | キー付き |
バンパーの数 | 0 |
ピン数 | 5 |
シャックル構成 | Open |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 1" |
シャックル素材 | 鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
形状 | 長方形 |
耐候性 | 錆びにくい |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8301100000 |
プロダクト | モデル | シャックル径 | ボディカラー | 身長 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックルタイプ | 形状 | 耐候性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118977 | 17 / 64 " | レッド | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥15,495 | ||
118973 | 17 / 64 " | 青 | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥15,495 | ||
118981 | 17 / 64 " | イエロー | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥15,495 | ||
118975 | 17 / 64 " | グリーン | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥15,495 | ||
118971 | 17 / 64 " | ブラック | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥15,495 | ||
123276 | 17 / 64 " | ブラウン | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥15,495 | ||
123277 | 17 / 64 " | パープル | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥15,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。