入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト南京錠 |
ボディカラー | 青 |
身長 | 3" |
身長 | 3" |
ボディ材質 | ガラス繊維強化ナイロン |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 3 / 4 " |
身幅 | 1.5 " |
色 | 青 |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | キーが異なる |
ロック機構 | 6ピンシリンダー |
マスターキー | いいえ |
キーの数 | 1 |
ピン数 | 6 |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 1.5 " |
シャックル素材 | 三重被覆硬化鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8301100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ピン数 | ボディカラー | 身長 | シャックル径 | シャックルの高さ | シャックル素材 | 身長 | 肉厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103033 | 6 | ブラウン | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 三重被覆硬化鋼 | 1.75 " | 4 / 5 " | ¥4,039 | ||
104919 | 6 | パープル | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 三重被覆硬化鋼 | 1.75 " | 4 / 5 " | ¥4,415 | ||
143123 | 6 | ホワイト | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 三重被覆硬化鋼 | 1.75 " | 4 / 5 " | ¥4,039 | ||
101956 | 6 | ブラウン | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 三重被覆硬化鋼 | 1.75 " | 4 / 5 " | ¥22,627 | ||
104916 | 6 | パープル | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 三重被覆硬化鋼 | 1.75 " | 4 / 5 " | ¥23,549 | ||
118925 | 6 | ホワイト | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 三重被覆硬化鋼 | 1.75 " | 4 / 5 " | ¥22,627 | ||
143150 | 5 | レッド | 1 2 / 5 " | 1 / 5 " | 1" | アルミニウム | 1 2 / 5 " | 5 / 8 " | ¥3,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。