BRADY 122049クリップボードが埋められていない赤いタグステーション
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
アイテム価格 | レッドタグステーション |
色 | 赤/白 |
高さ | 16 " |
材料 | アクリル |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 9403700000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
122048 | 12 " | 16 " | ¥20,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。