入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブのロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 2 "から4"の厚さ |
高さ | 7" |
長さ | 1" |
材料 | ナイロン |
最大南京錠の数 | 4 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 19 / 64 " |
温度。 範囲 | -20度から140度F |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルサイズに適合 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
121504 | 1/8 "から2-1 / 2"の厚さ | 5.5 " | 3 2 / 5 " | ¥8,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。