入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグバルブのロックアウト |
色 | レッド |
はめあい | 直径3/8までコードと7/8 "Lプラグ |
ハンドルサイズに適合 | 7 / 8 " |
パイプサイズに適合 | 3/8 "から7/8"のステム径。 |
材料 | ポリプロピレン |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 7 / 8 " |
温度。 範囲 | -25度から200度F |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。