入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リーンラベル |
接着剤 | 有り |
背景色 | ホワイト |
ヘッダ | ヘッダーなし |
高さ | 3.5 " |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | 青 |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | ポリエステル |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。