入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
接着剤 | 有り |
背景色 | 青 |
パイプ外径に適合 | サイズにカット |
高さ | 1" |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 65 |
材料 | ビニール |
動作温度 範囲 | -0.4度F |
ロールの長さ | 30ft。 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロールの長さ | 背景色 | パイプ外径に適合 | 幅(Width) | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5780-私 | - | グリーン | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 9" | ホワイト | スナップ方式の | - | ¥2,768 | ||
5780-Ⅱ | - | グリーン | 2-1/2" to 7-7/8" | 12 " | 27.5 " | ホワイト | スナップ方式の | - | ¥3,988 | ||
5780-O | - | グリーン | - | 8" | 5" | ホワイト | スナップ方式の | - | ¥2,777 | ||
5781-私 | - | イエロー | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 9" | ブラック | スナップ方式の | - | ¥2,826 | ||
5781-Ⅱ | - | イエロー | 2-1/2" to 7-7/8" | 12 " | 27.5 " | ブラック | スナップ方式の | - | ¥3,939 | ||
5781-O | - | イエロー | 1/2 to 1-3/8" | 8" | 5" | ブラック | スナップ方式の | - | ¥2,777 | ||
7295-3C | - | イエロー | 3/4 "以下 | 2.75 " | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 3 | ¥3,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。