入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | 青 |
パイプ外径に適合 | サイズにカット |
高さ | 30ft。 |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 65 |
材料 | 感圧ビニール |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 11.3 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 3919905060 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 背景色 | パイプ外径に適合 | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5738-Ⅱ | 12 " | イエロー | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | ブラック | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | ¥3,961 | ||
5738-O | 8" | イエロー | 1/2 to 1-3/8" | 5" | ブラック | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | ¥2,777 | ||
7399-4 | 7" | 青 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ホワイト | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | ¥3,055 | ||
7399-3C | 2.75 " | 青 | 3/4 "以下 | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | ¥3,073 | ||
4108- | 13 / 16 " | イエロー | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | ブラック | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥4,105 | ||
4353- | 13 / 16 " | 青 | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | ホワイト | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥4,105 | ||
4353-B | 7 / 8 " | 青 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | ホワイト | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥2,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。