入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こぼれキット |
色 | ホワイト |
コンテナタイプ | バケット |
吸収された液体 | 油性液体 |
高さ | 10.5 " |
長さ | 9.75 " |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 4.5ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
プロダクト | モデル | 色 | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 吸収された液体 | 高さ | 長さ | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKR-ATK | シルバー | 18-1/4"H x 20-1/2"W | フォイルバッグ | ユニバーサル/メンテナンス | - | - | 36ガロン。 | ¥93,189 | ||
SKR-PP | イエロー | 4 "H X 16" W | キャリングバッグ | ユニバーサル/メンテナンス | - | - | 30ガロン。 | ¥16,251 | ||
スカサック | ブラック | - | プルストリングバッグ | ユニバーサル/メンテナンス | - | - | 9ガロン。 | ¥46,960 | ||
スカ-PP-GRNG | イエロー | 16 "H x 20" dia。 | キャリングバッグ | ユニバーサル/メンテナンス | - | - | 5ガロン。 | ¥13,585 | ||
スカBKT | - | 6-1 / 2ガロン | バケット | ユニバーサル/メンテナンス | - | - | 9ガロン。 | ¥22,833 | ||
スカLT | イエロー | 43 "H X 47" W | 車輪付きチェスト | ユニバーサル/メンテナンス | - | - | 126ガロン。 | ¥526,691 | ||
SKA-XLT | オレンジ | 47 "H x 57-1 / 2" W | 車輪付きチェスト | ユニバーサル/メンテナンス | - | - | 174ガロン。 | ¥673,261 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。