BRADY DGUARD1410 インレットガード 長さ 36 インチ、高さ 18 インチ - 10 個パック
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
アイテム価格 | インレットガード |
色 | ブラック |
フロー容量 | 500 / 700 gpm |
高さ | 18 " |
長さ | 36 " |
材料 | 不織布、ポリプロピレンジオテキスタイル |
削除 | 油、沈殿物、汚染物質 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。