入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | ガラス充填ポリスルホン |
注ぐ速さ | 0.5〜15 gpm |
入口サイズ | 3 / 4 " |
入口温度(低温) | 33度から80度F |
入口温度(高温) | 120度から180度F |
インレットタイプ | 汗 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 汗 |
全体の高さ | 6.5 " |
全幅 | 2.25 " |
温度。 範囲 | 59度から140度F |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S59-4000 | 95度から125度F | 0.35〜5.5 gpm | 1 / 2 " | MNPT | 1 / 2 " | MNPT | 4.125 " | 1.875 " | ¥25,038 | ||
S59-4000A | 95度から125度F | 0.35〜5.5 gpm | 3 / 8 " | 圧縮 | 3 / 8 " | 圧縮 | 5" | 1.875 " | ¥25,701 | ||
S59-4016D | 95度から125度F | 0.5〜15 gpm | 1 / 2 " | MNPT /スウェット | 1 / 2 " | MNPT /スウェット | 7" | 2.25 " | ¥41,295 | ||
S59-4000BY | 95度から125度F | 0.35〜5.5 gpm | 3 / 8 " | 圧縮 | 3 / 8 " | 圧縮 | 5" | 1.875 " | ¥29,246 | ||
S59-4016N | 59度から140度F | 0.5〜15 gpm | 3 / 4 " | MNPT | 3 / 4 " | MNPT | 7" | 2.25 " | ¥44,801 | ||
S59-4016X | 59度から140度F | 0.5〜11 gpm | 1 / 2 " | PEX | 1 / 2 " | PEX | 6.5 " | 2.25 " | ¥40,984 | ||
S59-4016Y | 59度から140度F | 0.5〜11 gpm | 3 / 4 " | PEX | 3 / 4 " | PEX | 6.5 " | 2.25 " | ¥41,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。