BRADLEY S19-690洗眼ユニット、ポータブル圧力タンク、容量10ガロン、ステンレス鋼、8フィートドレンチホース
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
アイテム価格 | ドレンチホース付き洗眼剤 |
ボールバルブタイプ | 1/2 "IPSクロームメッキ真ちゅう |
容量 | 10ガロン。 |
カバー | ポップオフ |
直径 | 12.25 " |
注ぐ速さ | 0.4 gpm |
頭径 | 1" |
高さ | 39.75 " |
圧力ポート | タイヤフィラー(クリーンエア)と圧力解放 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 094700395191 |
空の重量 | 23ポンド |
フルウェイト | 86ポンド |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 99.31 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8481803025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 空の重量 | フルウェイト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-788 | 15ガロン。 | 43.875 " | 28ポンド | 103ポンド | ¥423,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。