アイテム価格 | 緊急シャワーテスター |
色 | イエロー |
高さ | 84 " |
長さ | ハンドル45-72 " |
材料 | 耐薬品性ナイロン漏斗、アルミニウムハンドル |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A.
A. ドレンチシャワーのテストは、緊急時の信頼性と有効性を確認するために不可欠です。 定期的なテストにより、有害物質にさらされた人に適切なすすぎを提供する能力を妨げる可能性のある問題や機能不全が特定されます。
A. ドレンチシャワーのテスト頻度は、地域の規制や業界の基準によって異なります。 ただし、年に一度の総合テストに加えて、少なくとも月に XNUMX 回の定期検査と機能テストを実施することをお勧めします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。