BRADLEY LK362172GHM-200オープンフロントギアロッカーW36 D21グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロントギアロッカーを開く |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | マットテクスチャ |
ハンドルタイプ | ADA準拠の成形プラスチック |
開口部あたりのフック | (4)シングルプロング |
ロックタイプ | 標準の南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド |
材料 | 30%プレコンシューマーリサイクルHDPEプラスチック |
開口部の深さ | 16 " |
開口部の高さ | 54 " |
開口部の幅 | 31 " |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 36 " |
段 | 1 |
UPC | 084241018093 |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 開口部の深さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK362472GHM-202 | ベージュ | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ¥363,953 | 見積依頼
| |
LK362472GHM-203 | Deep Blue | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ¥363,953 | 見積依頼
| |
LK362472GHM-200 | グレー | 19 " | 31 " | 24 " | 36 " | ¥363,953 | 見積依頼
| |
LK362172GHM-202 | ベージュ | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | ¥348,128 | 見積依頼
| |
LK362172GHM-203 | Deep Blue | 16 " | 31 " | 21 " | 36 " | ¥348,128 | 見積依頼
| |
LK361872GHM-202 | ベージュ | 13 " | 31 " | 18 " | 36 " | ¥348,721 | 見積依頼
| |
LK361872GHM-203 | Deep Blue | 13 " | 31 " | 18 " | 36 " | ¥348,721 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。