BRADLEY EPST-S1860-200スロープトップロッカー用エンドパネルD18グレー
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
アイテム価格 | 傾斜トップロッカー用エンドパネル |
色 | グレー |
終了 | マットテクスチャ |
材料 | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 3 / 8 " |
サブカテゴリ | 傾斜トップロッカー用エンドパネル |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403905080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPST-S1872-247 | タフィー | 100%使用済みリサイクルHDPEプラスチック | 18 " | 72 " | 1" | ¥51,841 | 見積依頼
| |
EPST-S1260-202 | ベージュ | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ¥32,395 | ||
EPST-S1260-200 | グレー | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ¥32,395 | ||
EPST-S1260-203 | Deep Blue | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ¥32,395 | ||
EPST-S1272-202 | ベージュ | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ¥32,631 | 見積依頼
| |
EPST-S1272-200 | グレー | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ¥32,631 | 見積依頼
| |
EPST-S1272-203 | Deep Blue | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ¥32,631 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。