入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平歯車 |
ボア径 | 0.75 " |
フェイス幅 | 1" |
演算 | 平行軸間で運動と動力を伝達し、バックラッシュを最小限に抑えスムーズで静かな動作を実現、穴・ピッチ径・外径の同心度が近く再ボーリング修正が容易 |
ハブ径 | 2.02 " |
ハブプロジェクション(インチ) | 0.63 |
キー溝 | なし |
材料 | 鋼 |
歯数 | 24 |
外径 | 2.6 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.630 " |
ピッチ | 10 |
ピッチ径 | 2.4 " |
圧力角(度) | 50 1/2 |
止めネジ | 含まれておりません |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8483409000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | 色 | ピッチ | ピッチ径 | サイズ | フェイス幅 | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA12B | 0.755 " | 0.313 " | - | 20 | 0.6 " | - | 0.375 " | 0.45 " | ¥6,738 | |
NA32 | 0.875 " | 0.375 " | - | 20 | 1.6 " | - | 0.375 " | 1.31 " | ¥11,602 | |
NB12B | 0.94 " | 0.375 " | シルバー | 16 | 0.75 " | 1 / 2 " | 0.5 " | 0.56 " | ¥6,959 | |
NB16B | 0.94 " | 0.5 " | グレー | 16 | 1" | 0.5 " | 0.5 " | 0.81 " | ¥8,472 | |
NB18B | 0.94 " | 0.5 " | シルバー | 16 | 1.125 " | 1 / 2 " | 0.5 " | 0.94 " | ¥10,680 | |
NB20B | 0.94 " | 0.5 " | グレー | 16 | 1.25 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.95 " | ¥9,063 | |
NB24B | 0.94 " | 0.5 " | - | 16 | 1.5 " | - | 0.5 " | 1.19 " | ¥11,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。