アイテム価格 | 釘のフレーミング |
照合角度 | 28度 |
照合タイプ | ワイヤー |
ファスナータイプ | 屋根ふき、羽目板、フレーミング釘 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヘッドスタイル | オフセットラウンド |
長さ | 3.5 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
シャンク | スムーズ |
シャンク径 | 0.131 " |
船の重量(kg) | 12.58 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7317005511 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。