アイテム価格 | エアルーフィングネイラー |
空気吸入口 | 1/4 "オス |
ショットあたりのCFM | 0.079 |
照合角度 | 15度 |
照合タイプ | ワイヤー |
色 | イエロー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 3/4" - 1-3/4" |
発射モード | 連絡先 |
ゲージ | 11 |
高さ | 10.375 " |
住宅資材 | マグネシウム |
長さ | 10.625 " |
マガジン容量 | 120 |
マックス。 圧力 | 70から100へのpsi |
必要な圧力 | 70〜100 psi |
シャンク径 | 0.120 " |
形式 | ストレート |
先端 | 超硬インサート |
工具重量 | 4.90ポンド |
幅(Width) | 4.38 " |
船の重量(kg) | 3.26 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。