定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BOSTITCH PT-2312-3M ヘッドレス ピン、23 ゲージ、長さ 1/2 インチ、3000 個 | AC3MXT 2UV93

BOSTITCH PT-2312-3M ヘッドレス ピン、23 ゲージ、長さ 1/2 インチ、3000Pk

在庫あり
アイテム:AC3MXT モデル:PT-2312-3M相互参照:2UV93

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,096 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヘッドレスピン
照合タイプ接着剤
終了ポリマーの分析
ゲージ23
ヘッドスタイルヘッドレス
長さ1 / 2 "
材料
ポイントタイプチゼル
シャンクスムーズ
シャンク径0.023 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)11.94
船の長さ(cm)15.49
船幅(cm)6.6
HSコード7317005518
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BOSTITCH PT-2312-3M ヘッドレス ピン、23 ゲージ、長さ 1/2 インチ、3000Pk
¥3,096 /パック