アイテム価格 | エアインパクトネイラキット |
空気吸入口 | 1/4 "オス |
ショットあたりのCFM | 2〜4 |
色 | イエロー |
排気 | フロント |
ゲージ | 5Dから70D |
高さ | 5.25 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
必要な圧力 | 70〜100 psi |
シャンク径 | 0.160まで」 |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 2.90ポンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。