アイテム価格 | エアメタルコネクタネイラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ショットあたりのCFM | 0.060 |
照合角度 | 35度 |
照合タイプ | 紙素材 |
色 | イエロー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 1-1/2" - 2-1/2" |
発射モード | シーケンシャル |
ヘッドスタイル | フルラウンド |
高さ | 14 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 16.125 " |
マガジン容量 | 53 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
必要な圧力 | 70から100へのpsi |
シャンク径 | "0.131へ" 0.162 |
形式 | 斜め |
工具重量 | 6.00ポンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。