入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフィニッシュネイラー |
ショットあたりのCFM | 0.042 |
照合角度 | 34度 |
照合タイプ | スティック |
色 | ゴールド |
排気 | リア |
ファスナーの範囲 | 1-1/4" - 2-1/2" |
ゲージ | 15 |
ヘッドスタイル | 終了 |
高さ | 11 13 / 16 " |
住宅資材 | マグネシウム |
長さ | 12 9 / 16 " |
マガジン容量 | 100 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
必要な圧力 | 90のプサイ |
先端 | ノーマー |
工具重量 | 4.15ポンド |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 3.93 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 照合タイプ | ゲージ | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | 必要な圧力 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN1664K | 3.38 " | 接着剤 | 16 | 11.375 " | 11.875 " | 120のプサイ | 70から120へのpsi | 3.90ポンド | ¥61,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。