アイテム価格 | 釘のフレーミング |
照合角度 | 15度 |
照合タイプ | ワイヤー |
ファスナータイプ | 屋根ふき、羽目板、フレーミング釘 |
終了 | コーティングされました |
ヘッドスタイル | フルラウンド |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
シャンク | スムーズ |
シャンク径 | 0.120 " |
船の重量(kg) | 12.58 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 7317005503 |
原産国 | PL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。