Bosch RA1181 ベンチトップ ルーター テーブルは、木工用途に安定した正確な作業面を提供します。
特徴:
- 拡張作業領域として機能する大型のアルミニウム プラットフォームを備えており、さまざまなルーティング アプリケーションを実行できます。
- このルーター テーブルには、XNUMX つの調整可能なフェザーボード、XNUMX つの取り付けプレート インサート リング、調整可能なガード、スターター ピン、XNUMX つのアウトフィード フェンス シム、および取り付けハードウェアが含まれています。
- 調整可能な面板を備えた非常に高いアルミニウム フェンスを備えており、最大の精度と多用途性を提供しながら、大きなワークピースのサポートを強化します。
- このユニットには、操作後に電源コードやルーターのアクセサリを安全に保管するためのコードラップ保管庫や保管ポケットなどの機能も備わっています。
- さまざまなルーターに対応し、作業要件に応じてトップテーブルの高さを調整できるように、事前に穴が開けられた取り付けプレートが付属しています。
- ボッシュのベンチトップルーターテーブルは、ボッシュ、クラフトマン、デウォルト、日立、マキタ、ミルウォーキー、リョービ、スキル、ポーターケーブルなどのメーカーのさまざまなルーターと互換性があります。
よくある質問:
Q. Bosch RA1181 ベンチトップ ルーター テーブルは、どのようにして不正アクセスからの保護を保証しますか?
A. この Bosch RA1181 ルーター テーブルには、不正使用を防止する電源コード ロックが付いています。
Q. ベンチトップ ルーター テーブルを使用して、どのような種類の切断を行うことができますか?
A.
- ストレートカット:ルータービットを調整して、さまざまな幅と深さのストレートカットを作成できます。
- 装飾的なエッジ カット: 特殊なルーター ビットを使用して、ラウンド オーバー、面取り、ベベルなどの装飾的なエッジ カットを作成するために使用できます。
- ほぞ穴とほぞジョイント: ベンチトップ ルーター テーブルを使用して、特殊なビットを使用してフェンスを調整することにより、ほぞ穴とほぞジョイントを作成できます。
Q. Bosch RA1181 ルーター テーブルのオーバーテーブル高さ調整機能を使用するにはどうすればよいですか?
A.
- ルータからサブベースを取り外し、アダプタ プレートの取り付け穴の位置を合わせます。 ルーターのスイッチがテーブルの正面にあることを確認してください。
- アダプタープレートのオーバーテーブル高さ調整穴の位置に印を付けます。
- サブベースをアダプター プレートから取り外し、マークされた穴を慎重に開けます。
- 穴がルーターの高さ調整ツールに対応していることを確認してください。 バリやルーターの端をサンドペーパーで取り除きます。
Q. フェザーボードの目的は何ですか?
A. Bosch RA1181 ベンチトップ ルーター テーブルは、フェンスやテーブルに取り付けられる使いやすい調整可能なフェザーボードを備えており、追加のガイダンスとキックバック保護を提供します。
Q. 集塵口の用途は何ですか?
A. このポートは標準の 2-1/2 インチ真空ホースに適合し、破片のない操作が可能で、操作中に作業エリアを清潔に保ちます。