入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプラインドライブハンマースチール |
ブレード幅 | 4.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
シャンクタイプ | 3/4ラウンドスチール製21/32 "六角 |
タイプ | クレイスペード |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | ブレード幅 | アイテム価格 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1809 | 1.75 " | スプラインドライブハンマースチール | 1.75 " | 9.25 " | 16歯ブッシングツール | ¥17,159 | ||
HS1810 | 3" | スプラインドライブハンマースチール | - | 12 " | チゼルのスケーリング | ¥7,624 | ||
HS1814 | - | スプラインドライブハンマースチール | - | 18 " | ブルポイント | ¥4,615 | ||
HS1815 | 2" | スプラインドライブハンマースチール | - | 12 " | ノミをこする | ¥8,145 | ||
HS1816 | 1.5 " | ラウンドヘックスシャンクハンマースチール | - | 12 " | チゼルのスケーリング | ¥6,615 | ||
HS1817 | 2" | スプラインドライブハンマースチール | - | 12 " | チゼルのスケーリング | ¥7,354 | ||
HS1821 | 1.125 " | スプラインドライブハンマースチール | - | 15 " | スロットツール | ¥8,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。