アイテム価格 | 絶縁マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | 磁気 |
ビットスタイル | シングルエンド |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライバー | 12イン1 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルデザイン | 1000V絶縁、2コンポーネント |
個数 | 14 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 7/8 "から7/3" |
プライマリアプリケーション | 電気技術者 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | 絶縁された VDE 材料 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | フィリップス#1、#2、Pozidriv(R)#2、スロット付き3/32 "、1/8"、9/64 "、5/32"、7/32 "、1/4"、トルクス(R)T10 、T15、T20 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。