アイテム価格 | ボールエンド六角レンチセット |
アーム長さ | "2.8へ" 6.8 |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックリン |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
測定タイプ | SAE /メトリック |
個数 | 13 |
形状 | L |
含まれているサイズ | 0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 15.75 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。