入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロート弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
取り付け | 隔壁 |
ロッド長 | 2" |
ロッドスレッド | 1 / 4」-20 |
サイズ | 1 / 2 " |
バルブフロー-フロー(1) | 18 gpm |
バルブフロー-フロー(2) | 22 gpm |
バルブフロー-圧力(1) | 65のプサイ |
バルブフロー-圧力(2) | 85のプサイ |
バルブ材質 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 0.3 |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
R700L-3 / 4 | 100のプサイ | 3 / 4 " | ¥11,942 | ||
R700-1 / 2 | - | - | ¥12,250 | ||
R700-3 / 4 | - | - | ¥15,089 | ||
R700L-3 / 8 | - | - | ¥10,127 | ||
R605T-1-1/2 | - | - | ¥25,765 | ||
R605T-1-1/4 | - | - | ¥24,341 | ||
R400-1 | - | - | ¥11,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。