入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロート弁 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
コンプライアンス | 重量で0.25%未満の鉛を含む |
接続タイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
取り付け | Pipe |
ロッドスレッド | 1 / 4-20 |
サイズ | 1 / 2 " |
バルブフロー-フロー(1) | 12 gpm |
バルブフロー-フロー(2) | 22 gpm |
バルブフロー-圧力(1) | 35のプサイ |
バルブフロー-圧力(2) | 85のプサイ |
バルブ材質 | 鉛フリー真鍮 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481200040 |
モデル | マックス。 圧力 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
R400-3 / 8-LF | 125のプサイ | 3 / 8 " | ¥6,313 | |
R400-3 / 4-LF | 100のプサイ | 3 / 4 " | ¥8,659 | |
R400-1-LF | 100のプサイ | 1" | ¥13,551 | |
R605T-1-1 / 2-LF | 150のプサイ | 1.5 " | ¥38,182 | |
R605T-2-LF | 150のプサイ | 2" | ¥38,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。