アイテム価格 | ポータブルヤードランプ |
デッキ | スチールグレーティング |
負荷容量 | 30,000ポンド |
高さを下げた | 33 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 'レベルオフを含む6' |
全幅 | 84 " |
上げられた高さ | 67 " |
サイドレールの高さ | 8" |
使用可能な幅 | 78 " |
船の重量(kg) | 3718.8 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 1097.28 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。