BLUFF 20SYS8430ヤードランプ20000ポンド30フィート幅84インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルヤードランプ |
デッキ | スチールグレーティング |
負荷容量 | 20,000ポンド |
高さを下げた | 40 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 30ft。 |
全幅 | 84 " |
上げられた高さ | 72 " |
サイドレールの高さ | 8" |
使用可能な幅 | 78 " |
船の重量(kg) | 2328.3 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
16SYS7030 | 16,000ポンド | 30ft。 | 70 " | ¥4,600,714 | 見積依頼
|
16SYS8436L | 16,000ポンド | 36 'レベルオフを含む6' | 84 " | ¥6,382,227 | 見積依頼
|
20SYS8436L | 20,000ポンド | 36 'レベルオフを含む6' | 84 " | ¥7,012,806 | |
16SYS8430 | 16,000ポンド | 30ft。 | 84 " | ¥4,908,233 | 見積依頼
|
20SYS7030 | 20,000ポンド | 30ft。 | 70 " | ¥6,023,208 | 見積依頼
|
20SYS7036L | 20,000ポンド | 36 'レベルオフを含む6' | 70 " | ¥6,310,136 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。