BLODGETT OVENS M2469 ファン、110 CFM、4-1/2 インチ サイズ
アイテム: CN9RHQ
モデル:M2469相互参照:32ZE24
¥34,745 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。