入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1 / 2 ' |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスターホイール素材 | ラバー |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鋼 |
デュロメータ | 65ショアA |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
ハブ長 | 2.375 " |
ハブ幅 | 2-1 / 2」 |
負荷定格 | 990ポンド |
の交換 | 製造者No. LO-SE 160K、BO-SE 160K、LO-SE 160K-ST |
スパナブッシング | 同梱 |
温度。 範囲 | -13度から176度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 6 19 / 64 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPO 75 / 15K-B12 | 1.375 " | 1 / 2 ' | 300〜999ポンド | 660ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥3,508 | |
SPO 100 / 15K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1100ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥4,224 | |
SPO 127 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1650ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥9,156 | |
SPO 150 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1760ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥13,068 | |
GSPO 80 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 2200ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥7,350 | |
GSPO 100 / 20K-B12 | 1.75 " | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 2750ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥11,906 | |
GSPO 101 / 25K-B34 | 2.375 " | 3 / 4 ' | 3000〜5999ポンド | 3300ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥16,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。