定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BLICKLE LRA-TPA 75K-FK 中空キングピン スイベル キャスター 3 インチ 165 ポンド | AB6VRR 22M983

BLICKLE LRA-TPA75K-FK中空キングピンスイベルキャスター3インチ165ポンド

在庫あり
アイテム:AB6VRR モデル: LRA-TPA 75K-FK相互参照:22M983

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,330 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格中空キングピンスイベルキャスター
キャスター定格範囲0〜299ポンド
キャスターホイール素材熱可塑性ゴム
コアカラーグレー
コア材質ポリプロピレン
フレーム仕上げ亜鉛めっき
負荷定格165ポンド
取付ボルト径13 / 32 "
ホイールの数1
全体の高さ3.875 "
レースウェイダブルボール
交換用ホイールTPA 75 / 6K-FK
幹径7/16 "ボルト穴
ステム穴径7 / 16 "
ステムタイプ中空キングピン
ホイールベアリングプレシジョンボール
ホイールカラーグレー
ホイール直径3"
ホイール素材熱可塑性ゴム
ホイールの幅1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.26
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード8302200000
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格負荷定格全体の高さ交換用ホイールホイールベアリングホイール直径ホイールの幅価格
BLICKLE LRA-TPA 50G 中空キングピン スイベル キャスター 2 インチ 110 ポンド | AB6VRK 22M977 LRA-TPA50G中空キングピンスイベルキャスター110ポンド2.75 "TPA 50 / 8Gプレーンボア2"3 / 4 "¥2,244
BLICKLE LRA-TPA 50G-FI 中空キングピン スイベル キャスター 2 インチ 110 ポンド | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIトータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター110ポンド2.75 "TPA 50 / 8Gプレーンボア2"3 / 4 "¥3,162
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK 中空キングピン スイベル キャスター 2 インチ 110 ポンド | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FK中空キングピンスイベルキャスター110ポンド2.75 "TPA 50 / 6K-FKプレシジョンボール2"3 / 4 "¥2,992
BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK 回転キャスター、中空キングピン、ホイール径 2 インチ、110 ポンド | AB6VRN 22M980 LRA-TPA 50K-FI-FKトータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター110ポンド2.75 "TPA 50 / 6K-FKプレシジョンボール2"3 / 4 "¥4,254
BLICKLE LRA-TPA 75G 中空キングピン スイベル キャスター 3 インチ 165 ポンド | AB6VRP 22M981 LRA-TPA75G中空キングピンスイベルキャスター165ポンド3.875 "TPA 75 / 8Gプレーンボア3"1"¥2,781
BLICKLE LRA-TPA 75G-FI 中空キングピン スイベル キャスター 3 インチ 165 ポンド | AB6VRQ 22M982 LRA-TPA 75G-FIトータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター165ポンド3.875 "TPA 75 / 8Gプレーンボア3"1"¥3,810
BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK 中空キングピン スイベル キャスター 3 インチ 165 ポンド | AB6VRT 22M984 LRA-TPA 75K-FI-FKトータルロック付き中空キングピンスイベルキャスター165ポンド3.875 "TPA 75 / 6K-FKプレシジョンボール3"1"¥5,040

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BLICKLE LRA-TPA75K-FK中空キングピンスイベルキャスター3インチ165ポンド
¥4,330 /単価