入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルホイールスイベルステムキャスター |
ボルト頭径 | 3 / 8 " |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 亜鉛 |
負荷定格 | 220ポンド |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 3 55 / 64 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 3 / 8 " |
ステムタイプ | 中空キングピン |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 2 x 63/64 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 負荷定格 | 全体の高さ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMDA-TPA 50G | デュアルホイールスイベルステムキャスター | 176ポンド | 2 13 / 16 " | プレーンボア | 2" | 2 x 3/4 " | ¥3,589 | ||
LMDA-TPA 50G-FI | ブレーキ付きデュアルホイールスイベルステムキャスター | 176ポンド | 2 13 / 16 " | プレーンボア | 2" | 2 x 3/4 " | ¥5,119 | ||
LMDA-TPA 50K-FK | デュアルホイールスイベルステムキャスター | 176ポンド | 2 13 / 16 " | プレシジョンボール | 2" | 2 x 3/4 " | ¥4,709 | ||
LMDA-TPA 50K-FI-FK | ブレーキ付きデュアルホイールスイベルステムキャスター | 176ポンド | 2 13 / 16 " | プレシジョンボール | 2" | 2 x 3/4 " | ¥6,200 | ||
LMDA-TPA 75G-FI | ブレーキ付きデュアルホイールスイベルステムキャスター | 220ポンド | 3 55 / 64 " | プレーンボア | 3" | 2 x 63/64 " | ¥8,404 | ||
LMDA-TPA 75K-FK | デュアルホイールスイベルステムキャスター | 220ポンド | 3 55 / 64 " | プレシジョンボール | 3" | 2 x 63/64 " | ¥7,964 | ||
LMDA-TPA 75K-FI-FK | ブレーキ付きデュアルホイールスイベルステムキャスター | 220ポンド | 3 55 / 64 " | プレシジョンボール | 3" | 2 x 63/64 " | ¥10,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。